曜日別特売
NC-4005 ハンドアーマーアームカバー 13ゲージ編 両ゴムタイプ コーコス信岡 60497739

NC-4005 ハンドアーマーアームカバー 13ゲージ編 両ゴムタイプ コーコス信岡 60497739
NC-4005 ハンドアーマーアームカバー 13ゲージ編 両ゴムタイプ コーコス信岡 60497739

ハンドアーマーアームカバー 13ゲージ編 両ゴムタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1双注文コード60497739品番NC-4005
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

刃物を扱う作業から腕を守る耐切創アームカバー
異物が侵入しにくい両ゴムタイプ
ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア
アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア

用途
清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業
グレーサイズF全長(cm)35素材繊維部分:ポリエチレン42%・ポリエステル19%・ナイロン27%・スチール9%・ポリウレタン3%
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする