25.4sqプレセット型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60498229 品番CMPD8008
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

150〜800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。
グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。
従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。
時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付き。

質量(kg)6.7 寸法L(mm)1231 寸法B(mm)70.6 トルク測定範囲(N・m)150〜800 最小目盛(N・m)5 差込角(sq.)25.4 H(mm)35.5 ギヤ歯数40
注意
※トルク測定範囲内でご使用ください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに叩く、落下させる等、強い衝撃を与えないでください。
※防水仕様ではありません。
※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお勧めします。
※保管時には設定トルクを最低値にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする