関西ペイントPG80 原色 #253 グランドメタリック 3kgセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3kg) 注文コード60498728 品番pg80-253-3-s
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。

使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%〜120%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
用途塗料 セット内容PG80 原色 #253 グランドメタリック 1.5kg / 専用硬化剤 150g / 希釈用シンナー 1.5kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 グランドメタリック 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする