シルバーカー ラウンディ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60506008 品番SIMD03
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

身体を囲うU字型ハンドルで姿勢が安定!ホイールのカラーリングがおしゃれなミドルタイプのシルバーカー。

材質本体/アルミニウム合金、座面・バッグ・ポーチ/ポリエステル 質量(kg)約4.8 高さ(mm)押し手:640〜890 11ポジション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポーチ:220×90×90 座面高さ(mm)440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×390×700 アズワン品番68-1998-02 バッグ寸法(mm)幅265×奥行130×高さ280 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×575×640〜890 座面寸法(幅×奥行)(mm)220×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする