シルバーカー テイコブボルサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60506017 品番WS01
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

汚れが気になりにくい!座れる大容量ワゴンタイプのシルバーカー。

材質本体/アルミニウム合金 質量(kg)約5.4 高さ(mm)押し手:825〜915 4ポジション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【かご】(外寸)320×370×245、(内寸)290×340×215 座面高さ(mm)470 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×335×890 アズワン品番68-1998-10 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×560×825〜915 座面寸法(幅×奥行)(mm)330×290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする