曜日別特売
61652 Fireball(ファイヤーボール) ナッパコート レザーコーティング DAYTONA(デイトナ) 60512080

61652 Fireball(ファイヤーボール) ナッパコート レザーコーティング DAYTONA(デイトナ) 60512080
61652 Fireball(ファイヤーボール) ナッパコート レザーコーティング DAYTONA(デイトナ) 60512080
61652 Fireball(ファイヤーボール) ナッパコート レザーコーティング DAYTONA(デイトナ) 60512080

Fireball(ファイヤーボール) ナッパコート レザーコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60512080品番61652
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

サドルバッグや樹脂製品の艶出し保護コーティング。
ナッパコートは滑らかでソフトな手触りでマットな仕上がりが得られるコーティング剤です。車内全般にも使用可能。
シリカベースのSiO2ポリマー技術による紫外線ブロックと臭気中和剤を利用した帯電防止性能を発揮します。
レザーはもちろん、プラスチック・ビニール・布地などあらゆる素材に使用できます。
・素材表面の色を復活させます
・耐久性に優れます
・高いUV保護を発揮します

用途バイク用サドルバッグなどの皮革、合成皮革、プラスチック類の艶出しコーティングスプレー仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分シリコーン・ポリマー液性中性形態液体(噴霧器タイプ)危険物の類別非危険物
注意
※ 他の製品と混ぜて使用しないでください。
※ 表示されている用途以外では使用しないでください。
※ 子供の手の届かない場所に保管してください。
※ 直射日光の下での使用や表面が熱い場合は注意してください。
※ トリガーを取り付けて使用し、安全キャップで保管してください。
※ 直射日光の下での作業や熱い表面での作業を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする