置くだけで簡単、設置完了 幅・高さ調整OK、洗浄機能付き便器対応。
高さ幅調節OK洋式トイレに対応(幅57cm以内対応※操作パネルを含めた幅)、高さ6段階69〜82cm、横幅3段階57〜62cm
フレームが安定していて立ち上がりにグラつかない。吸盤でトイレをロック!ネジを回してかんたん取付。吸盤で地面にしっかり固定、ズレやグラつきがない。
工具不要で組立かんたん。レンチやドライバーなどの工具不要で組み立てられます。横幅や高さを固定するストッパー等も、手で押し込んで付けられます。
椅子などの立ち座りにも。トイレだけでなく、リビングなどのお部屋の椅子の手すりや介護用としてもさまざまな使い道があります。
【注意事項】組み立て方によってはサイズに多少の誤差が発生する場合がございます。
仕様、及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
ご覧になっているモニター・パソコン等の環境によって多少色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。