GP16d 超小型データレコーダー SRIC(スリック) 60513656

超小型データレコーダーGP16d

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は付属品など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
付属品
USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)、GPSアンテナ
注文コード
60513656
品番
GP16d
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング周期 1msecで記録できる
加速度センサのレンジを最大16Gと10Gで選択できる
本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録可能
本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録可能
※GL16dはBluetooth連続動作時には電池消耗が早くなります。
※GP16dはGPS機能ONで計測の時には電池消耗が早くなります。
記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる
記録データは標準アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる
記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能
記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しができる
記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択できる

用途
【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。
G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。
本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。
記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。
記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。
従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品
USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)、GPSアンテナ
質量(g)
約135(電池を含む)※GPSアンテナは除く
測定項目
3軸加速度、温湿度、緯度経度高度
電池寿命
約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)/GPS-ON時 約7日間
記録間隔
30秒・1分・2・3・4・5・10・20・30から選択(GPS-OFF時は1秒から20秒の選択可)
電源
単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)
0~50(±3)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75.5×60.5×33
センサー
【加速度】静的加速度:16G(±10% 測定分解能0.2G)、静的加速度:10G(±10% 測定分解能0.1G)
記録方式
【容量】GPS-OFF時 :130000データ (1データ : 日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度)、GPS-ON時 : 47000データ (1データ : 日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度・緯度・経度・高度・GPS取得時刻)
通信方式
USB(Type-C) 2.0準拠
使用温湿度範囲
0~50℃、70%RH以下(結露無きこと)
動作表示
液晶表示
サンプリング周期
1msec・2msecから選択
応答周波数(Hz)
100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)
湿度範囲(%)
30~90RH(精度±10RH)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
全国数量12のご注文(数量1につき)¥1,300/税込¥1,430
全国数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,600/税込¥2,860
全国数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,900/税込¥4,290
全国数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,200/税込¥5,720
北海道地方数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量12のご注文(数量1につき)¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
北海道地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,800/税込¥5,280
北海道地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,400/税込¥7,040
沖縄地方数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量12のご注文(数量1につき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,400/税込¥7,040
離島数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする