- 電池寿命
- 約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)/Bluetooth連続動作時は約12日間
- 付属品
- USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)
- 質量(g)
- 約135(電池を含む)
- 電源
- 単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
- 温度範囲(℃)
- 0~50(±3)
- 測定項目
- 3軸加速度、温湿度
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 75.5×60.5×33
- センサー
- 【加速度】静的加速度:2G(±10% 測定分解能0.02G)、静的加速度:1G(±10% 測定分解能0.01G)
- 記録方式
- 【容量】65500データ (1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度)
- 通信方式
- USB(Type-C) 2.0準拠
- 使用温湿度範囲
- 0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと)
- 動作表示
- 液晶表示
- 応答周波数(Hz)
- 100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)
- 記録間隔
- 1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
- 湿度範囲(%)
- 30~90RH(精度±10RH)
- サンプリング周期(ms)
- 1msec・2msec から選択