曜日別特売
YKT-D800G(W) 電気ストーブ 800W YUASA(ユアサ) 60513769

※商品画像?

YKT-D800G(W) 電気ストーブ 800W YUASA(ユアサ) 60513769
YKT-D800G(W) 電気ストーブ 800W YUASA(ユアサ) 60513769

電気ストーブ 800W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード60513769品番YKT-D800G(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,378
販売価格(税別)
3,980

強・弱の2段階に運転出力を切り替えることができます。
本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。

質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする