近江屋ロープ
近江屋ロープの マスカー/養生シート・養生ボード
近江屋ロープの 養生ネット/飛散防止ネット
近江屋ロープの 養生ネット
多目的ゴルフネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60514365
品番
1m×30m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
多用途で使用できる1m×30mの緑色のネットです。
ゴルフボールの抜けない25mm目です。
ゴルフネットとしてだけではなく、工場の営繕としてや工事現場用、小動物侵入防止ネットとしても使用できます。
用途
工場、工事現場用、ゴルフネット、小動物進入防止用(獣害用)など
質量(kg)
5.4
色
緑
規格
400D/30本
寸法(m)
1×30
目合い(mm)
25目