QWP-65 ウォールスリーブ メック 60518674 QWP-65 ウォールスリーブ メック 60518674

ウォールスリーブ

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60518674 品番QWP-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)68 寸法B(mm)200 寸法C(mm)Φ63 寸法D(mm)84

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60518674 QWP-65 72818708 QWP-65 ウォールスリーブ メック ウォールスリーブ メック 1個 128 税込141 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
エアコン配管
自動車・二輪車・自転車関連業

これは安価でいいです。壁穴通す際に使用するうえで問題無く使用できました。カッターで容易に切断加工もできるので、壁穴の形状に合わせて加工しながら使いました。

対象商品:
72818708
2025-09-16
用途:
ルームエアコン取付
建設業・工事業

カットしやすい。
ほぼ全て変形しているがそれほど施工に影響ない。

対象商品:
72818708
2023-05-04
用途:
エアコン工事
電気工事大久保 様 (建設業・工事業)

値段が安く、他社とくらべても変わらなく使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
72818708
2023-05-04
用途:
エアコン設置
SUZUDEN設備工事店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

割と使い勝手も良いと思う。材料代が高騰する中、この料金は助かる。

対象商品:
72818708
2022-10-16
用途:
エアコン取り付けに使用
建設業・工事業

カッターで切れるのでサイズ合わせが楽でした。
一緒にモノタロウブランドのパテも購入しましたが、
コスパ◎

対象商品:
60518674
2021-08-27
用途:
エアコン工事で使っています。
大サービス 様 (サービス業)

コスパ的に丁度良い肉厚でカットしやすく
丁度良いです。

対象商品:
60518674
2021-07-23
用途:
エアコン工事
有限会社共栄サービスエンジニアリング 様

柔らかく切断が容易に出来て使いやすい。
長さが2種類あるとええですな!

対象商品:
60518674
2021-04-14
用途:
エアコン取り付け

形はいびつですが、普通に使えます。安いので助かります。また利用したいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用できる配管穴の径は65Φですか?70Φですか?
回答:
こちらはエアコン配管工事の際、φ65mmの穴を空けた壁に埋め込む商品となります。
2013-12-14

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする