特殊ウレア系増ちょう剤を配合し、耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。 ベアリング、ベルトコンベア、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。 一般的なグリススプレーと異なり、溶剤希釈していないのでグリスの流出が少なく、すぐに性能を発揮します。
レビューに普通のスプレーと変わらないと書いてあったので、しつこく吹いたら、グリス盛り盛りになってしまった。そこそこで程よい感じ、使い勝手も良いです。
ウレアグリースは流動性が良くなじみも早く、時間が経過しても硬くならないのが非常に良いです。まして、水の侵入をある程度防いでくれるのでグリス切れによる鳴きが出ないのがうれしいです。
半分ぐらい使用しましたが、途中で出なくなりました。
もう少し出がスムースだと使いやすい
ノズルの収納が無いのが残念です。私のはヘッドからノズルが抜けません。困ったものです。液だれが少ないのはいいですね。
二回目の購入です。主に農機具のグリスアップに使ってます。グリスの粘度も適度にあり水洗い後もしっかりのこってました。
風呂場換気扇の異音対策に有効。
素人向けに使用用途を記載してほしい。