FX-XP60R デジタルカメラ FinePix XP60 フジフイルム 60520372

FX-XP60R デジタルカメラ FinePix XP60 フジフイルム 60520372 FX-XP60R デジタルカメラ FinePix XP60 フジフイルム 60520372

デジタルカメラ FinePix XP60

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60520372 品番FX-XP60R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

防水6m、耐衝撃1.5m、耐寒-10℃、防塵対応。
1,640万画素のフル画素で、最大約10コマ/秒(連続10コマ)の高速連写。
動画ボタンのワンタッチ操作で、フルハイビジョン動画撮影
晴天時でも見やすい低反射高輝度液晶モニター採用。

付属品専用充電池(NP-45A)、ACパワーアダプター、USBケーブル他 質量(g)約183(付属バッテリー、メモリーカード含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.1×66.5×26.3(突起部含まず) 液晶サイズ2.7インチ 電池リチウムイオン電池 ズーム光学5倍、超解像ズーム最大約2倍(最大10倍) 対応メディア内蔵メモリ(95MB)/SD/SDHC/SDXCカード レッド 用途現場での撮影に! 仕様広角/28mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60520372
2014-01-13
用途:
現場写真

使いやすくていいと思います。起動も早く満足しています。ただカメラを入れておくカバーがないのが残念でした。この値段でカバーはついていて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする