曜日別特売
- 交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ 60520476

- 交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ 60520476
- 交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ 60520476
- 交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ 60520476
モノタロウ

交換用電球 24V シングル G18 日本製

(30件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
定格電力(W)6
内容量1箱(10個)注文コード60520476品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。

用途
ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
ライセンス、パーキング、ストップランプ
クリア口金BA15sガラス球形式G18定格電圧(V)24定格電力(W)6適合一般タイプシングル球他社参考品番(STANLEY)A4185B他社参考品番(KOITO)3631
注意
※この電球は自動車専用です。本来の用途以外には使用しないでください。不適当な使用や不適当な取り扱いは重大な事故や問題を引き起こします。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60520476-349092173631- ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 24V KOITO(小糸製作所) 34909217ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 24VKOITO(小糸製作所)1箱(10個)
1,698
税込1,868
メーカー違いの相当品です。
60520476-3748763624V6W- 交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ 37487636交換用電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ1箱(10個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: トラックのマーカー球の球切れ交換用に使用。
運輸・通信業

値段が安いから心配だったが、使用してみて問題はなかった。
コスパが良いと思う。

2025-02-03
用途: トラックのマーカー交換
運輸・通信業

一番はコスパが安い。これに限ります。在庫数を気にしないです。

1が参考にしています
対象商品 : 60534792
2024-12-12
用途: 主にマーカー球
東海運輸有限会社運輸・通信業

マーカー球は良く切れるので重宝してます。ストック買いしても安いので嬉しいですね

2が参考にしています
対象商品 : 60534792
2024-03-19
用途: トラックのマーカー
サービス業

トラックのマーカーやウインカーに使用するため購入しました、やっぱりモノタロウコスパがいい。

3が参考にしています
対象商品 : 60534792
2024-08-16
用途: 自動車のメンテナンス
農・林・水産業

今のところ球切れもなくて安心して使えます。耐久性はこれからですが、消耗品ですので満足しています。

対象商品 : 60534792
2024-03-11
用途: ナンバー灯
運輸・通信業

価格の割に、非常に良い物で、使わせてもらい重宝しています。

対象商品 : 60534792
2024-01-22
用途: マーカー用

消耗品が安価で購入出来ているので良いですね。
必要十分です。

対象商品 : 60534792
2023-04-19
用途: ベンツテールは
堺商運株式会社

大型トラックに付けたベンツテールはこの手の球がいっぱいですねん。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする