RT-100 平ゴムドラム巻き ユタカメイク 60521876 RT-100 平ゴムドラム巻き ユタカメイク 60521876 RT-100 平ゴムドラム巻き ユタカメイク 60521876 RT-100 平ゴムドラム巻き ユタカメイク 60521876 RT-100 平ゴムドラム巻き ユタカメイク 60521876

平ゴムドラム巻き

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 60521876 品番 RT-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

シート張りや幌掛けに最適
フリーカットタイプ

幅(mm)20 長さ(m)100 厚さ(mm)約1.5〜2.5 材質再利用タイヤチューブ ブラック 高さ(mm)250 質量(g)5040 包装形態ドラム巻き 縦(mm)120 横(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60521876
2023-06-13
用途:
輸送時のシートの押さえとして使用しています。
運輸・通信業

当社では 長年 モノタロウさんの平ゴムを使用しております。
使用頻度が高く 発注から納品までが早いので 安心して使用しております。
これからも ヘビーユーザーです(^O^)

1人が参考にしています
対象商品:
60521876
2022-10-03
用途:
4トントラックのシートゴムとして。
建設業・工事業

知り合いに頼まれて購入しました。消耗品なので安く購入できて助かります。

対象商品:
60521876
2021-11-05
用途:
ホロ付きトラック ホロ固定
株式会社旭東ウッド 様

寒くなると、ゴムも亀裂が発生します。
長さ自由にカット出来て、いつでも交換する事ができる。
ホロカバーがしっかりと固定されてるため安全に走行できる。

対象商品:
60521876
2020-02-25
用途:
トラック用シートの紐かけ
畑謙運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

以前は巻きの少ない分を購入していましたが、すぐに使ってしまい、ゴムの厚みも、この方が良いとドライバーがいうので、これを注文する事にしています。

1人が参考にしています
対象商品:
60521876
2019-10-22
用途:
トラックのシートゴム
運輸・通信業

長さ調節が出来て、色々なシートに使えて
助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
60521876
2018-10-19
用途:
平車のシートかけ用のゴムで使用
運輸・通信業

自由な長さで切って使えますので、大変重宝しています。
ありがとうございます。

対象商品:
60521876
2018-05-24
用途:
シート用ゴム
運輸・通信業

長さを調節出来るのと会社まで配送して頂けるのはありがたいです。ホームセンターさんへ行く時間がないのでPCで注文し2〜3日で到着とスピーディなので重宝しております。※もう少し低価格だと助かるんですが・・・

対象商品:
60521876
2018-05-22
用途:
シートに使用
株式会社金星 様 (運輸・通信業)

柔らかく、価格が安いので購入しやすい。
がもう少し長めの物があると助かる

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
このゴムは平板ゴムですか?
回答:
こちらは平板ゴムの100m巻となっております。
2013-11-14

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする