DS-5012 LED小型角ワークランプ ドーワ 60521903

LED小型角ワークランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60521903 品番DS-5012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
定格電力(W)15相当 定格電圧(V)DC10〜30 タイプスイッチ無 材質(ボディ)アルミダイキャスト 材質(レンズ)樹脂 LED使用数(個)6 防水性IP66相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする