マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
FSメディアバイアル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25本)
注文コード
60522707
品番
0124-03
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れています。
容量(mL)
120
材質
本体/硼珪酸ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)
目盛
なし
型番
T-150
キャップ
口内径:30.5mm
口形状
ねじ口
材質(パッキン)
4FSi
アズワン品番
1-8416-03
口内径×胴径×全高(mm)
Φ30.5×Φ55× 85