NTカッターA型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60523522 品番 iA-200SP-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

使いやすい事務・軽作業用カッター。
握り部分が幅広になっているので安定して切りやすい形状です。
折った刃がたまる便利な刃先処理器つき。
左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。

用途
薄物カットなどの軽作業に
工作やDIYに
規格A型 色(本体)ピンク 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)20 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×24×15 適合替刃A型替刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60523531
2015-01-12
用途:
軽工作
サービス業

iA-300RPの出来が良かったので、同じような造りに見えて、より軽量なこちらも購入してみました。本体重量は16gと軽く、レールも金属で精度がiA-300RP同様に良い。ただし、スライドのギザギザ部分が樹脂製なので、刃の移動には力とコツがいる。形状もiA-300RPと比較すると、微妙に手に馴染まないので、総合的にはiA-300RPの方が良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする