A-552P-P A型 5連発 NTカッター 60523836

A型 5連発

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60523836 品番A-552P-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

一枚の刃を使い終えたら、次々と新しい刃を連発して繰り出せるA型カートリッジ式カッターです。
マガジンにあらかじめ替刃を5枚までセットできるので、刃の交換の手間が省けます。

用途
薄物カットなどの軽作業に
工作やDIYに
規格A型 色(本体)ピンク 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)23 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×17×15 適合替刃薄刃以外のA型替刃(0.38mm厚刃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60523836 A-552P-P 60523827 A-551P A型 5連発 NTカッター A型 5連発 NTカッター 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60523863
2016-08-18
用途:
紙の切り抜きなどの作業

安価な連発式なので購入しました。
 普通に使うには問題ありませんが、クリップ部分が外れやすいのでカバンに入れていたらすぐに外れてしまいます。
 マガジンまで外れることはないのですが、クリップ部分の紛失が心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする