NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッターナイフ
NT特大刃カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60524003
品番
iX-500P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃幅25mm、刃厚0.7mmの特大刃カッターナイフ。
ネジ固定式なので、刃をしっかりと固定することができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カッター 特大
モノタロウ
¥
428
¥
471
税込
規格
L型
色
5色アソート(レッド・オレンジ・グリーン・ブルー・パープル)
用途
厚物切りなどのハードな切削作業に
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
110
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
164×45×24
適合替刃
BX-400P
注意
※色の指定はできません。