デザインナイフ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60524177 品番eD-400
参考基準価格(税別)¥618 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
デザインナイフのベーシックモデル。
ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。
鉛筆感覚で握りやすいグリップ。
BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。

用途
アートワークや切り絵に
消しゴムはんこやペーパークラフトに
グリーン購入法適合 トラスコ品番395-8248 材質(本体)再生PP樹脂 質量(g)14 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9 色(本体) 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60524177
2014-06-23
用途:
修正作業
ミドリオートレザー株式会社 様

以前購入していた仕入先で取扱いが終了しておりました。
商品需要は少ないですが細かい作業に便利です。

対象商品:
60524177
2014-07-17
用途:
モデルのサポート外し

こんなものかなぁと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする