曜日別特売
D-400GP NT デザインナイフ NTカッター 60524186

NT デザインナイフ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60524186品番D-400GP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダー。
鉛筆感覚で握りやすいグリップ。
BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。

用途
アートワークや切り絵に
消しゴムはんこやペーパークラフトに
材質(本体)アルミニウム質量(g)20寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)131×9×9色(本体)シルバー適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60524186
2020-05-31
用途: パッキン製作

デザイン、材質ともに申し分なく使い易い。初めから2種類の刃が付属しているのも良心的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする