NT デザインナイフ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60524195 品番SW-600GP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダーに握りやすいゴムグリップがついています。
軸が回転するので、なめらかな曲線を切ることができます。
BDC刃(刃先30°)5枚つき。

用途
アートワークや切り絵に
消しゴムはんこやペーパークラフトに
トラスコ品番395-8451 材質(本体)アルミニウム 質量(g)19 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×11×14 色(本体)シルバー 適合替刃刃先30°デザインナイフ替刃(BDC-200P,BD-1800,BD-2000,BSB-13P)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60524195
2022-08-26
用途:
コツを掴めば 綺麗に切れる

先がクルクルと回転するので 曲線部分が切りやすくなる
カッティングシートを切る時は これと 回転しないタイプを併用

対象商品:
60524195
2020-11-14
用途:
模型の製作
建設業・工事業

持ちやすく、細かな作業ができ、替え刃があり、
価格も安いので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
60524195
2019-11-22
用途:
パッキンの切抜き

刃先が動くので曲線がうまく切断でき、替刃式なので切れ味が悪くなっても交換できるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする