曜日別特売
DL-400P デザインナイフ NTカッター 60524222

デザインナイフ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60524222品番DL-400P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
通常デザインナイフよりも大きめのBDL刃(刃先35°)を使用しています。軸が六角形で握りやすい。BDL刃(刃先35°)5枚つき。

用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)66ナイロン質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×9×10色(本体)乳白色適合替刃BDL-41P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60524222
2019-12-18
用途: 模型作りなど細かい作業
その他業種

以前、古いデザインナイフ使用しており同タイプと思ってしまい購入してしまいました 刃を固定するのに樹脂製の柄からただ挟むだけでちゃっちい 以前のものは金属で前から見ると十字になったところで挟みこむようで柄の部分が、もっと固いいいように言うと何か象牙のようなものであった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする