曜日別特売
eDL-400 NT デザインナイフ NTカッター 60524231

NT デザインナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60524231品番eDL-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
通常デザインナイフよりも大きめのBDL刃(刃先35°)を使用しています。
ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。
軸が六角形で握りやすい。BDL刃(刃先35°)5枚つき。

用途
アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに
グリーン購入法適合材質(本体)再生66ナイロン質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×9×10色(本体)適合替刃BDL-41P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする