NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの デザインナイフ
NT デザインナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60524292
品番
D-401P-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
デザインナイフのベーシックモデル。
鉛筆感覚で握りやすいグリップです。
BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚入り。
用途
アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに
トラスコ品番
402-2718
材質(本体)
PP樹脂
質量(g)
14
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
142×9×9
色(本体)
紫
適合替刃
デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)