曜日別特売
C-700GP NT 円切りカッター NTカッター 60524335

C-700GP NT 円切りカッター NTカッター 60524335
C-700GP NT 円切りカッター NTカッター 60524335

NT 円切りカッター

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60524335品番C-700GP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

紙などの薄物用円切りカッター。
直径1cm~14cmの円を切ることができます。
両端に刃をつければ平行切りができ、両端に針をつければディバイダーとして使えます。
脚を本体に収納することができます。
替刃5枚つき。

用途
紙などの円切りに
学校工作や模型作りに
材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)63寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)133×13×16色(本体)シルバー適合替刃BDA-200P,BSB-03P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60524335
2021-03-12
用途: ガスケット(自作)の穴あけなど

以前はプラ製のものを使っていましたが、チャチな造りのせいか奇麗に穴(円)が開けられませんでした。
こちらは造りもしっかりしていて、慣れれば綺麗に穴が開けられます。
保管時は針やカッターが格納できるのも安全で良い。

対象商品 : 60524335
2020-08-23
用途: パッキンの製作
卸売・小売業

やや満足にした理由は、パーツを変えることで更に良くなるため。
まずよりブレを無くすために、画像上の赤色のプラスチックワッシャーを金属製に変えること。しっかりカッターを固定できます。
そしてカッターの刃を「特専黒刃(中)02」など鋭角で薄いもの使用する。
ゴムなど軟らかくて厚いものは、何週もして切りましょう。

2019-01-05
用途: パッキンの作成
製造業

薄手のパッキンを作成するのに使っています。
30Φ以下の自在錐は無く、メーカーさんの想定外の使用方法となると思いますが、自己責任で。
ボール盤で低速で面白い様に薄い桐材も抜けます。
NTカッターさん、ありがとう!

対象商品 : 60524335
2018-04-23
用途: ゴムシートの加工
教育・研究機関

もう少し刃と針が長いと厚みのあるものを切るのが楽なのではないでしょうか。何周も切っているうちに若干ずれてきてしまいます。

対象商品 : 60524335
2017-04-05
用途: 平行カット加工
製造業

もう少し、幅広く平行カットができるといいです。  ちなみに
150mm以上ほしいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 60524335
2016-10-17
用途: ゴムシートのカットに

しっかりした金属製のフレームで変にしなる事も無く安定して切り抜けます。これはお勧めです。

対象商品 : 60524335
2016-05-24
用途: 天然ゴムシートのパッキン切り取り
その他業種

ダイキャスト製で剛性もあり。3㎜程度のゴムシートであれば、綺麗に切断切り出し可能。欲を言えば、NTさんカッター刃自体位のサイズUPが望ましい。(この剛性でこの替刃は勿体ないかなー)

対象商品 : 60524335
2015-11-15
用途: ガスケットのカットに

刃先を隠して真っ直ぐに出来るのは秀逸です。使用時の硬性もしっかりしていて気に入りました。使った感じでは大丈夫そうですが、刃物も針もネジ先だけで止めているのはどうかな?と少し思いました。気になる様なら改造します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする