曜日別特売
C-1500P NT 円切りカッター NTカッター 60524344

NT 円切りカッター

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60524344品番C-1500P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

紙などの薄物用円切りカッター。
中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。
直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。
C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。
替刃5枚つき。

用途
紙などの円切りに
学校工作や模型作りに
材質(本体)ABS樹脂質量(g)73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56色(本体)適合替刃BDA-200P,BSB-03P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60524344
2022-07-25
用途: 工作に伴う紙等薄物の切り抜き
インテリアセノ建設業・工事業

薄い紙から厚紙までとてもきれいに切り抜けます。また、中心ピンがないので切り取ったものも使用できるのでとても重宝しています。

対象商品 : 60524344
2020-09-20
用途: アクセサリーの台紙作成
卸売・小売業

台紙作成がスムーズに出来ました。コスパが良く大満足です。

対象商品 : 60524344
2015-08-26
用途: 布生地の切り抜き

中心の円形押さえが非常に良かったです。

対象商品 : 60524344
2015-02-09
用途: フェルトのカット

昔からの定番商品で間違いのない機能です。また、延長のパーツもあり、40cmの円もカット出来て、他には、ない商品です。

対象商品 : 60524344
2015-03-02
用途: ゴムパッキン製作

ゴムパッキンがきれいに出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする