NT 円切りカッター

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60524353 品番eC-1500P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。
中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。
直径1.8cm〜17cmの円を切ることができます。
C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。
替刃5枚つき。

用途
紙などの円切りに
学校工作や模型作りに
材質(本体)再生ABS樹脂 質量(g)73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56 色(本体) 適合替刃BDA-200P,BSB-03P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60524353
2022-06-20
用途:
アロマフエルトの切り抜き用
運輸・通信業

これは使い勝手良いです。直径3cmの切り抜きが楽です。上から押さえても枠の跡がつかない。あと、他の通販で買うより、モノタロウがまとめ買いすると送料タダなので、ここで買うのが最安値と思います。

3人が参考にしています
対象商品:
60524353
2022-03-22
用途:
パッキンの製作
製造業

今までパッキン素材にコンパスでけがき、切り抜いてパッキンを作っていましたが、けがきTO切り抜きが同時にできるため便利です。硬いパッキンはよいのですが、ゴムシートを素材にする時に刃が食い込む時がありました 刃の向きを調整すれば食い込みは避けられました

対象商品:
60524353
2021-12-02
用途:
丸形シールの抜き作業
株式会社リクエストプロ 様 (サービス業)

急遽、販促ツールで丸形シールの加工作業が入って、ホームセンターに丸形にカットできるカターを探しに行って、見つからなくて困っているところ、「モノタロウ」のWEBサイトを思い出し検索したところ、見事にヒットしてイメージ通りのカッターツールを見つけることが出来ました。これからは、ホームセンターに行く前に、「モノタロウ」の」サイトで検索するようにします( ´艸`)

1人が参考にしています
対象商品:
60524353
2021-12-01
用途:
革の裁断
サービス業

綺麗に円を描きカットでき、中心に穴を開けることなくレザークラフトの作品に影響なく、今後も愛用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60524353
2021-07-28
用途:
治工具製作の型紙を作成するため
タスビジョン株式会社 様 (製造業)

円形をカットするために従来はフリーハンドで行ってきました。仕上がりはほどほどでしたが今回からNT縁切りカッターを使用してみることにしました。
ストレスなしに円形をカットできる点と、何よりも時間が大幅に削減できました。

対象商品:
60524353
2020-09-16
用途:
紙の円形切り抜き
その他業種

長所:
小さな円を切り出せるし安い。中心に針を出すこともひっこめることもでき、後者の場合、穴をあけずに切り出せます。替刃がついているのもよいです。
説明通り薄紙用です。3mmの厚紙に試したところ、すぐに刃先が欠けて摩擦が大きくなり中心がずれて、綺麗に切れませんでした。しかし説明の通り薄紙に使えばサッササクサクです。

3人が参考にしています
対象商品:
60524353
2020-12-08
用途:
に排水口の穴を開ける為に
製造業

浴室の床に浴室用クッションシートを張り付ける作業で、排水口の穴を開ける為に使いました。
厚みが3.5mmあるシートでしたが、きれいに円形にくり抜くことができました。

1人が参考にしています
対象商品:
60524353
2020-06-24
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

天井の石膏ボードに円形の穴をあける際に使用しましたが、正確な目安の線を引けました。とても良い品物だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする