直径2センチの円切作業で中心の部品で隠れてしまう部分もあり見えにくく、やりずらかった。直径を合わせるメモリも見にくい。
コンパスカッターよりははかどったのでやや満足にします。改善できるところはもっとあると思います。
遮熱シート(計器丸型ゴムカバー用)カット用で、センターを押さえるタイプなので、ピンで穴を空けずに奇麗にカット出来ました。
使用頻度は少ないですがあると便利な商品です。
同型のサークルカッターは以前から使っていましたが、本体が白いためカットする下地が見えないのが残念でした。今回のクリアだと下地も確認できるので綺麗にくり抜くことができるのでまるです。
パッキンの切り出しに使用しました。紙、革、ゴムの薄膜などが簡単かつきれいに切り出せます。
同心円で2回以上切らなければいけない場合などもセンターズレしにくく重宝します(厚紙など伸びない物を裏に貼っておくといい)。
製品のグリップ部分(直径約10cm)の部分が擦れて傷が入りやすいので、素材に穴を開けるのに使う場合は養生するなど注意が必要です。
また素材がこのグリップ部より完全に小さい場合は、抑えが効きづらく切り出しはかなり難しいです。
センターピンが突出するため収納に思ったより大きなスペースが必要でした。
ピン自体は取り外しができるようになっているため、紛失防止と保護を兼ねて、どこかがピンホルダー構造になっていればもっと便利だと思いました。
中心に穴が開かない円形カッターをさがしていたところこちらを見つけました。利用もしやすく、テンプレートもわかりやすくとても助かりました!ありがとうございました。
チッパーシュレッダーのフロートチャンバー部からのガソリン漏れ修理のため購入。中心部を押さえられるので使いやすい。
現在使っているコンパス系のものは、中心が見やすくてよいのですが、一周回ってくると円がずれることがあり気になっていました。これはそのようなことが無くしっかり抜くことができます。ただし、中心は見にくいですので、針で先に穴を開けておくとうまくいきます。