NT 円切りカッター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60524405 品番CL-100P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ハード作業用特大円切りカッター。
フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板などを円に切ることができます。
直径10cm〜100cmの円を切ることができます。

用途フロアシートや薄いベニヤ板などの円切りに トラスコ品番480-8649 材質(本体)アルミニウム 質量(g)567 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)568×65×50 色(本体)シルバー 適合替刃BC-400P,BC-501P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする