曜日別特売
C-2000P NT 円切りカッター NTカッター 60524414

NT 円切りカッター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60524414品番C-2000P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

布、手芸素材用円切りカッター。
布・フェルト・キルト・デニム・レースなどの生地や、軟質フィルム・薄いゴムシートなどを円に切ることができます。
中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。
直径3cm~22cmの円を切ることができます。

用途ヨーヨーキルトなどの手芸に材質(本体)強化プラスチック質量(g)65寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×32×36色(本体)適合替刃BR-18P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60524414
2017-02-13
用途: 印刷ラベルシールの切り抜き
製造業

中心の軸がぶれて正確な円を切り抜くことができません。布のようなアバウトな円には有効かもしれませんが期待しただけに少しがっかりしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする