マットカッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60524432 品番MAT-45P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°の直線でカットできます。
切るものの厚みに合わせて刃の深さを調節することができます。

用途
絵画や写真の額装作りに
建築模型の製作に
材質(本体)強化プラスチック 質量(g)223 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)119×93×80 色(本体) 適合替刃BMC-45P

商品説明動画

NTカッター MAT- 45Pの使い方(マットカッター)
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60524432
2021-04-05
用途:
額装用マット紙カット
アロマセラピーサロンWimi 様 (サービス業)

初めて購入させて頂きました。
マット紙を自分でカットするのは無理だと思っていましたが
素人でも簡単にカットできました。使いやすいので色々なサイズに
挑戦できそうです。

対象商品:
60524432
2019-04-11
用途:
写真台紙マットのVカット
その他業種

グリップの握り感も、切れ味も良い、非常に満足、あとは慣れが必要。

対象商品:
60524432
2019-02-25
用途:
額縁に入れるためにマット紙を切っています。

動かないようにしっかりとしたカッターを押さえる定規が必要になります。よほど慣れていないとカッターだけでうまくいきません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする