※アソート商品のため色指定は不可。お届けは1点です
NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの 小型ナイフ
小型ナイフ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60524633
品番
Q-100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
替刃式小型ナイフ。
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
11
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
67×40×13
刃厚(mm)
0.38
適合替刃
BQ-11P
注意
※色の指定はできません。