NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッター替刃
NTカッターの カッターナイフ用
NTカッターA型替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
60525385
品番
BA-1400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
0.38
刃長(mm)
80
材質(刃)
SKS-81
適合本体
A型カッター
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
80×9×0.38
質量(g/個)
220
色(刃)
銀