H型替刃 薄刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード60525437 品番BH-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中型、H型カッター替刃。薄刃。

刃幅(mm)12.3 刃厚(mm)0.25 刃長(mm)85 材質(刃)SKS-81 トラスコ品番480-8631 適合本体H-1P,H-2P 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×12.3×0.25 質量(g/個)115 色(刃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60525421
2019-09-28
用途:
フィフムのカット
新宮環境コンサルティング 様 (サービス業)

普通の厚み0.38mmタイプはカット時のフィルムのカット面の盛り上がりが強く、またカット時の面が良くなかったが、この0.25mm厚みはそれが大きく改善されてとても良い。他の良い点は刃の幅が12.5mmあり安定しているところがよい。

対象商品:
60525437
2016-11-18
用途:
クロス・カッティングシート・紙 の切断

0.25mm 切れ味最高! 刃も折り易く 愛用しています。

対象商品:
60525437
2016-05-26
用途:
樹脂の切断

薄刃なのでさすがにつぶれやすいが
曲線を切ってみると、切っ先はオルファより強いと思う。
薄刃の切れ込みが必要で、刃の反りが気になる作業なら、
中型薄刃は良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする