小型ナイフ替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード60525665 品番BQ-11P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

小型ナイフ用替刃。

材質(刃)ステンレス 適合本体Q-100P,Q-150P,T-100P 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)30×9.1×0.38 質量(g/個)10 色(刃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする