iS-700P-P NTドレッサーS NTカッター 60525796

iS-700P-P NTドレッサーS NTカッター 60525796
iS-700P-P NTドレッサーS NTカッター 60525796

NTドレッサーS

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60525796品番iS-700P-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×28×45目の粗さ大荒目色(本体)ピンク材質(本体)ABS樹脂質量(g)32適合替刃S-11P,S-211P,S-411P,BS-350P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60525787
2015-05-13
用途: レザークラフト

先端部分の尖った所を頻繁に使う予定で買ったのですが、その分が思うように削れない。製品のムラだとは思いたいのですが、替え刃を量販店等で探しているのですが見つかりません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

注文コード60525787(品番S-410P)の替刃は、目の荒さ違いで、以下4品番がございます。注文コード09317901(品番S-11P)、注文コード60526024(品番S-211P)、注文コード60526051(品番S-411P)、注文コード60526085(品番BS-350P)
ご検討の程、宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする