NTドレッサーS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60525805 品番iS-700P-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×28×45 目の粗さ大荒目 色(本体) トラスコ品番407-1026 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)32 適合替刃S-11P,S-211P,S-411P,BS-350P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60525787
2015-05-13
用途:
レザークラフト

先端部分の尖った所を頻繁に使う予定で買ったのですが、その分が思うように削れない。製品のムラだとは思いたいのですが、替え刃を量販店等で探しているのですが見つかりません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

注文コード60525787(品番S-410P)の替刃は、目の荒さ違いで、以下4品番がございます。注文コード09317901(品番S-11P)、注文コード60526024(品番S-211P)、注文コード60526051(品番S-411P)、注文コード60526085(品番BS-350P)
ご検討の程、宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする