曜日別特売
M-20GP NTドレッサーM NTカッター 60525823

M-20GP NTドレッサーM NTカッター 60525823
M-20GP NTドレッサーM NTカッター 60525823

NTドレッサーM

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60525823品番M-20GP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。
ホルダーは丈夫なアルミダイキャスト製。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

適合材アルミ、真鍮など材質(本体)アルミニウム質量(g)146寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×24×52目の粗さ中目色(本体)グレー適合替刃M-21P・M-221P・M-421P・BM-450P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60525823
2017-07-08
用途: 研磨時
その他業種

適度な重さと大きさがあり、手にフィットする感じが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 60525823
2016-05-18
用途: エンビボード角の仕上げ用
建設業・工事業

紙やすりでやるよりも簡単に作業ができて、交換の手間が少なく重宝しました

1が参考にしています
対象商品 : 60525823
2016-05-24
用途: 木工
その他業種

初めてこのタイプを使用したが、使い勝手は良好、木部もアルミも削れるのは便利。
もう少し大きい方が良かったかも。

1が参考にしています
対象商品 : 60525823
2016-05-25
用途: 小口の処理
建設業・工事業

なかなか使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする