NTドレッサーL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60525902 品番 L-430P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

適合材アルミ、真鍮など トラスコ品番405-5616 質量(g)86 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×52×53 目の粗さ荒目 材質(本体)ABS樹脂 色(本体) 適合替刃L-31P,L-231P,L-431P,L-731P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60525911
2024-08-30
用途:
木材加工
建設業・工事業

よく削れます。持ちやすく力も入ります。
流石にスピードは早いです。

対象商品:
60525902
2015-06-10
用途:
木製品の磨き、やすりがけ

持ち手がつかいやすい、力が掛けやすい形、ちょうどいい荒目、ペンキやニスを除去するのに使った。仕上げは別の番数で磨きが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする