曜日別特売
iL-1000P-P NTドレッサーL NTカッター 60525927

iL-1000P-P NTドレッサーL NTカッター 60525927
iL-1000P-P NTドレッサーL NTカッター 60525927

NTドレッサーL

(2件のレビュー)
取扱い終了
目の粗さ大荒目
内容量1個注文コード60525927品番iL-1000P-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

適合材アルミ、真鍮などトラスコ品番405-5535質量(g)98寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×52×64目の粗さ大荒目材質(本体)ABS樹脂色(本体)ピンク適合替刃L-31P,L-231P,L-431P,L-731P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60525911
2024-08-30
用途: 木材加工
建設業・工事業

よく削れます。持ちやすく力も入ります。
流石にスピードは早いです。

対象商品 : 60525902
2015-06-10
用途: 木製品の磨き、やすりがけ

持ち手がつかいやすい、力が掛けやすい形、ちょうどいい荒目、ペンキやニスを除去するのに使った。仕上げは別の番数で磨きが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする