NTドレッサーL

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 目の粗さ大荒目 注文コード60525936 品番iL-1000P-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は目の粗さなど4種類から選べます 他の種類を見る

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

トラスコ品番405-5527 質量(g)98 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×52×64 目の粗さ大荒目 材質(本体)ABS樹脂 色(本体) 適合替刃L-31P,L-231P,L-431P,L-731P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60525911
2024-08-30
用途:
木材加工
建設業・工事業

よく削れます。持ちやすく力も入ります。
流石にスピードは早いです。

対象商品:
60525902
2015-06-10
用途:
木製品の磨き、やすりがけ

持ち手がつかいやすい、力が掛けやすい形、ちょうどいい荒目、ペンキやニスを除去するのに使った。仕上げは別の番数で磨きが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする