NTドレッサー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60525945 品番 RS-310P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。曲面用。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

適合替刃RS-311P・RS-411P 仕様曲面用 トラスコ品番405-5730 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)19 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)176×9×44 目の粗さ中目 適合材アルミ、真鍮など 色(本体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60525954
2024-11-28
用途:
レザークラフトのコバ処理に。
教育・研究機関

目が細かくまた、持ち手があるので、作業しやすいです。リピ決定です!

対象商品:
60525945
2018-01-30
用途:
エポキシパテ硬化後の形状出し、仕上げ
WadaViolinDesign 様

綺麗な削り面が、簡単に得られる。特に谷形状を作るのに重宝です。

対象商品:
60525954
2017-06-02
用途:
尺八製作で小さな穴を加工する時に使用

紙ヤスリを小さな丸棒に巻いて作業してたけどドレッサーで作業が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする