曜日別特売
RM-320P NTドレッサー NTカッター 60525954

RM-320P NTドレッサー NTカッター 60525954
RM-320P NTドレッサー NTカッター 60525954

NTドレッサー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合替刃RM-321P・RM-421P
内容量1個注文コード60525954品番RM-320P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。曲面用。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

適合替刃RM-321P・RM-421P仕様曲面用材質(本体)ABS樹脂質量(g)28寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)176×24×60目の粗さ中目適合材アルミ、真鍮など色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60525954
2024-11-28
用途: レザークラフトのコバ処理に。
教育・研究機関

目が細かくまた、持ち手があるので、作業しやすいです。リピ決定です!

対象商品 : 60525945
2018-01-30
用途: エポキシパテ硬化後の形状出し、仕上げ
WadaViolinDesign

綺麗な削り面が、簡単に得られる。特に谷形状を作るのに重宝です。

対象商品 : 60525954
2017-06-02
用途: 尺八製作で小さな穴を加工する時に使用

紙ヤスリを小さな丸棒に巻いて作業してたけどドレッサーで作業が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする