曜日別特売
S-411P NTドレッサー替刃 NTカッター 60526051

S-411P NTドレッサー替刃 NTカッター 60526051
S-411P NTドレッサー替刃 NTカッター 60526051

NTドレッサー替刃

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番407-1107
内容量1個注文コード60526051品番S-411P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えたドレッサー替刃。荒目。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

寸法(mm)83×28×4タイプ荒目寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)83×28×4トラスコ品番407-1107適合本体S-10P,S-10GP,S-210P,S-410P,iS-700P材質金属(SUS430)質量(g)5目の粗さ荒目適合材アルミ、真鍮など色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60526051
2020-06-01
用途: パテの荒削りに使用
製造業

パテで目詰まりしたので、もう少し荒いものが良かったかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする