NTドレッサー替刃

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60526067 品番 M-421P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えたドレッサー替刃。荒目。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

寸法(mm)152×24×2.3 タイプ荒目 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×24×2.3 トラスコ品番405-5691 適合本体M-20P,M-20GP,M-220P,M-420P,iM-800P 材質金属(SUS430) 質量(g)10 目の粗さ荒目 適合材アルミ、真鍮など 色(本体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60526051
2020-06-01
用途:
パテの荒削りに使用
製造業

パテで目詰まりしたので、もう少し荒いものが良かったかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする