曜日別特売
L-431P NTドレッサー替刃 NTカッター 60526076

L-431P NTドレッサー替刃 NTカッター 60526076
L-431P NTドレッサー替刃 NTカッター 60526076

NTドレッサー替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番405-5624
内容量1個注文コード60526076品番L-431P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えたドレッサー替刃。荒目。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

用途
木工からアルミの仕上げまで
寸法(mm)
152×51×2.3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
152×51×2.3
トラスコ品番
405-5624
適合本体
L-30P,L-30GP,L-230P,L-430P,L-730P,iL-1000P
材質
金属(SUS430)
質量(g)
25
タイプ
荒目
目の粗さ
荒目
適合材
アルミ、真鍮など
色(本体)
銀

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60526051
2020-06-01
用途: パテの荒削りに使用
製造業

パテで目詰まりしたので、もう少し荒いものが良かったかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする