NTドレッサー替刃

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60526094 品番 BM-450P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えたドレッサー替刃。大荒目。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

適合材アルミ、真鍮など トラスコ品番405-5519 適合本体M-20P,M-20GP,M-220P,M-420P,iM-800P 材質金属(SUS430) 質量(g)10 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×24×2.3 目の粗さ大荒目 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60526094
2017-07-08
用途:
研磨時
その他業種

色々なものに使うので我が家では必需品です買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする